Peiliai automatinėms izoliacijos nuėmimo replėms 10/N mm2

Prekės Nr.: 728710 10/N
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Erme 10² SPX 4
laido skerspjūviui 10 mm2
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728710 10/N
EAN / GTIN 4032248948420
Gamintojo numeris 1119030000

Aprašymas

Tinka:

Izoliacijos nuėmimo replės Nr. 728645: Dyd. 10 (nuo 40-ojo katalogo)

Tiekiama:

Viršutinis / apatinis peilis, spaudimo spyruoklė ir ilgio ribotuvas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį