Izoliacijos nuėmimo replės 7 mm

Prekės Nr.: 728628 7
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
364 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabeliui, kurio maks. ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojas/ Tipas Sensor Special
visas ilgis 172 mm
apvalaus kabelio ⌀ 4,4 mm - 7 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728628 7
EAN / GTIN 4011391203006

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu.
Su daugiakomponente rankena.

Paskirtis:

Tinka visiems standartiniams jutiklių ir indikatorių laidams su PUR arba PVC apvalkalu, nuo 3 iki 8 gyslų kabeliams, ekranuotiems arba neekranuotiems (pvz., 3×0,34 mm2 neekranuotiems ir iki 8×0,25 mm2 ekranuotiems).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį