Izoliacijos nuėmimo peilis, izoliuotas pagal VDE, siaura geležte

Prekės Nr.: 728110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 190 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankenos modelis izoliuotos daugiakomponentės rankenos
Tinka Daugiagyslis laidas
Geležtės medžiaga Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva
įtraukiama geležtė ne
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728110
EAN / GTIN 4003773026556
Gamintojo numeris 98 53 13

Aprašymas

Modelis:

Kelių komponentų ergonomiškos formos rankena. Ašmenys pridengti permatomu apsauginiu gaubtu. Izoliuota iki 1000 voltų pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Siauri, pjautuvo formos ašmenys, skirti sektoriniams daugiagysliams kabeliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį