Izoliacijos nuėmimo įrankis su peiliais izoliacijai nuo CAT-/Twisted-Pair kabelių nuimti 4,5-10 mm

Prekės Nr.: 728075 4,5-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas PC-CAT
    visas ilgis 124 mm
    kabelio ⌀ 4,5 mm - 10 mm
    Danga TiN
    Produkto rūšis Peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 728075 4,5-10
    EAN / GTIN 4011391301610
    Gamintojo numeris 30161

    Aprašymas

    Modelis:

    Tuščiavidurė plastikinė rankena su įlietais peiliais. Paprastas izoliacijos nuėmimo būdas „kištukinio lizdo viduje“. Peilis su TiN padengtais ašmenimis patvarumo padidinimui.
    Su peiliais apvaliam pjovimui ir izoliacijos nuėmimo peiliais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį