Izoliacijos nuėmimo įrankis 6-25 mm

Prekės Nr.: 728043 6-25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 150 mm
kabelio ⌀ 6 mm - 25 mm
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Gamintojo numeris 728043 6-25

Aprašymas

Modelis:

Pasukamas peilis apvaliems, išilginiams ir spiraliniams pjūviams. Reguliuojamas pjovimo gylis. Prizmės formos kabelio laikiklis automatiškai prisitaiko prie naudojamo kabelio ⌀. Laikiklio kilpa su integruota geležte įpjautos izoliacijos nuėmimui. Sukant peilį ir traukiant jį išilgai, nupjaunama kabelio izoliacija.

Privalumai:

Galima nuimti izoliaciją bet kurioje kabelio vietoje. Labai tvirta konstrukcija.