Saugus izoliacijos nuėmimo peilis 8-28 mm

Prekės Nr.: 728035 8-28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kabelio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 167 mm
Danga TiN
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728035 8-28
EAN / GTIN 4011391700000
Gamintojo numeris 70000

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas kabliuko apsauginis mechanizmas rankenos gale užtikrina saugų darbą ir patikimai saugo nuo įsipjovimo. Kabliuko įsiskverbimo gylis reguliuojamas keturiais lygiais. Su keičiamu lanku kabeliams, kurių ⌀ 8–28 mm, kitų dydžių lankai pasirenkami. Stikliukas prie keičiamo lanko leidžia stebėti pjovimo eigą (dyd. 8–28 ir dyd. 4–16).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį