Montažinės replės su fiksatoriumi, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 727950 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Žiaunų ilgis 50 mm
Produkto rūšis Gnybtinės žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Gamintojo numeris 727950 200

Aprašymas

Modelis:

Su itin ilgomis, siauromis žiaunomis, kurių galai suapvalinti arba lenkti. Kojelės su žirklių rankenomis ir fiksatoriumi. Griebimo plokštuma su dantukais.
Žiaunų galai lenkti 90°, griebimo paviršius kryžminės prizmės formos.

Paskirtis:

Šios replės pačios prilaiko mažas detales ir vielą, taigi dirbant, pvz.: lituojant abi rankos išlieka laisvos ir jas galima naudoti tiesioginiam darbui.

Apdirbama medžiaga:

Nerūdijantysis plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį