Bukas pincetas, galiukai 3 mm pločio, 145 mm, forma 40 N

Prekės Nr.: 727550 N
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 029 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Medžiaga Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Specialusis plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Medžiaga Specialusis plienas
    Ilgis 145 mm
    Viršūnės plotis 3 mm
    viršūnės savybės bukos, vidus rifliuotas
    Viršūnės forma 40
    Pinceto paviršius nikeliuotas
    Keičiama viršūnė ne
    Produkto rūšis Pincetas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 727550 N
    EAN / GTIN 4045197993014
    Gamintojo numeris 727550 N

    Aprašymas

    Modelis:

    viduje rifliuotas.
    Iš specialaus plieno, nikeliuotas (Nr. 727520 / 7560, juodai lakuotos).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį