{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 145 mm | |
Galvutės plotis | 12 mm | |
Žiaunų ilgis | 35 mm | |
Žiočių forma | smailiais galais, lenktos 45° | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Žiaunų modelis | vidus glotniai nušlifuotas | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Rutulinių guolių plienas | |
Paviršius | poliruotos iki veidrodinio blizgesio | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | Replės prailgintomis žiaunomis |
Produkto numeris | 727193 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 | |
Gamintojo numeris | 35 82 145 | |
Gamintojas | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |