Plokščios replės elektronikai, Visas ilgis: 115mm

Prekės Nr.: 727190 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 115 mm
Galvutės plotis 9,5 mm
Žiaunų ilgis 22,5 mm
Žiočių forma plokščias, tiesus
Norma DIN ISO 9655
Žiaunų modelis vidus glotniai nušlifuotas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Rutulinių guolių plienas
Paviršius poliruotas iki blizgesio
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727190 115
EAN / GTIN 4003773035107
Gamintojo numeris 35 12 115

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dviguba spyruoklė su maža trintimi atidaro švelniai ir tolygiai. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.
Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį