Smailios žnyplės elektronikai 140S mm

Prekės Nr.: 727170 140S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Galvutės plotis 10 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Produkto rūšis Replės prailgintomis žiaunomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727170 140S
EAN / GTIN 4045197976659
Gamintojo numeris 727170 140S

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Paviršius matinis, su įmontuotu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba spyruoklė patogesniam naudojimui. Antistatiniai 2K rankenų apvalkalai, tinka ESD.
Ilgos, siauros žiaunos.
Žiaunos su smulkiais dantukais.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, kaldintas ir apdirbtas CNC tikslioms tolerancijos riboms išlaikyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį