Smailios žnyplės elektronikai, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 727170 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
628 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Galvutės plotis 10 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Produkto rūšis Replės prailgintomis žiaunomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Gamintojo numeris 727170 140

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Paviršius matinis, su įmontuotu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba spyruoklė patogesniam naudojimui. Antistatiniai 2K rankenų apvalkalai, tinka ESD.
Ilgos, siauros žiaunos.
Žiaunos su lygiu paviršiumi.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, kaldintas ir apdirbtas CNC tikslioms tolerancijos riboms išlaikyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį