Replės prailgintomis žiaunomis elektronikai, Visas ilgis: 140mm

Prekės Nr.: 727165 140
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Galvutės plotis 10 mm
Žiaunų ilgis 30 mm
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727165 140
EAN / GTIN 4045197976628
Gamintojo numeris 727165 140
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Paviršius matinis, su įmontuotu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba spyruoklė patogesniam naudojimui. Antistatiniai 2K rankenų apvalkalai, tinka ESD.
Žiaunos su lygiu paviršiumi.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, kaldintas ir apdirbtas CNC tikslioms tolerancijos riboms išlaikyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį