{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 115 mm | |
Pjovimo briaunos nuožula | maža nuosklemba | |
Galvutės plotis | 10,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 12 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 1,5 mm | |
Šarnyras | pradurtas, be tarpelio | |
Galvutė | lenktas 27° | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 56 HRC) | |
Medžiaga | Specialus ypač aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva | |
Paviršius | poliruotos iki veidrodinio blizgesio | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726960 115 | |
EAN / GTIN | 4003773017844 | |
Gamintojo numeris | 64 42 115 |