{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 108 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | labai maža nuosklemba | |
Galvutės ilgis | 8 mm | |
Galvutės plotis | 10,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 15 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Rankena | Plastikinis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC) | |
Medžiaga | Specialus rutulinių guolių plienas | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726912 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052554 | |
Gamintojo numeris | 7291 |