Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai medžiagoms, sudėtyje turinčioms geležies 135 mm

Prekės Nr.: 726722 135
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: maža nuosklemba
  • Medžiaga: Anglinis plienas (C70)

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 135 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula maža nuosklemba
Medžiaga Anglinis plienas (C70)
Galvutės plotis 13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 2 mm
Paviršius fosfatuotas, neatspindintis šviesos
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726722 135
EAN / GTIN 4062406395025
Gamintojo numeris 726722 135

Aprašymas

Modelis:

Profesionalios lengvai kerpančios žnyplės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. 2K rankenų apvalkalai iš antistatinės medžiagos. Tinka ESD.

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo štampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį