Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®, antistatinės rankenos 125 mm

Prekės Nr.: 726655 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
528 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
Galvutės plotis 13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 9 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 54 HRC)
Su atidarymo spyruokle taip
su vielos laikikliu ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726655 125
EAN / GTIN 4003773025146
Gamintojo numeris 78 03 125 ESD

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis pjovimo briaunomis be nuožulos. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle. Tinka ESD.

Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį