Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips® izoliuotos pagal VDE 125 mm

Prekės Nr.: 726653 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Galvutės plotis 13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 9 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Su atidarymo spyruokle taip
su vielos laikikliu ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726653 125
EAN / GTIN 4003773084099
Gamintojo numeris 78 06 125

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.
Rankenos, dengtos plastiku, kad būtų galima dirbti esant iki 1000 V įtampai pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį