Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips® 125H mm

Prekės Nr.: 726645 125H
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba
  • Medžiaga: Specialusis įrankinis plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos nuožula labai maža nuosklemba
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Galvutės plotis 13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 9 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Paviršius juodintas
Su atidarymo spyruokle taip
su vielos laikikliu ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726645 125H
EAN / GTIN 4003773065074
Gamintojo numeris 78 81 125

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį