Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips® galai lenkti 60° kampu 125 mm

Prekės Nr.: 726595 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
Galvutės plotis 13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 5,5 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą 0,2 mm - 0,6 mm
nulenkta galva 60 laipsniai
Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 54 HRC)
Su atidarymo spyruokle taip
su vielos laikikliu ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726595 125
EAN / GTIN 4003773043096
Gamintojo numeris 78 23 125

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį