{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 125 mm | |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX | |
Galvutės plotis | 13,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 9 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą | 0,2 mm - 1 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 54 HRC) | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
su vielos laikikliu | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726590 125 | |
EAN / GTIN | 4003773035398 | |
Gamintojo numeris | 78 13 125 |