{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 140 mm | |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plienas, INOX | |
Galvutės plotis | 15,7 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 12,3 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 54 HRC) | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
su vielos laikikliu | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726480 140 | |
EAN / GTIN | 4003773081647 | |
Gamintojo numeris | 78 03 140 |