Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios su vielos laikikliu 125H mm

Prekės Nr.: 726460 125H
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunos nuožula: didelė nuosklemba
  • Medžiaga: Specialusis įrankinis plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos nuožula didelė nuosklemba
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Galvutės plotis 10,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 14 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą 0,2 mm - 1 mm
Kerpa kietą plieninę vielą 0,2 mm - 0,6 mm
Galvutės forma smailos
Norma DIN ISO 9654
Rankena Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Paviršius juodintas
Su atidarymo spyruokle taip
su vielos laikikliu taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726460 125H
EAN / GTIN 4003773240518
Gamintojo numeris 75 12 125

Aprašymas

Modelis:

Smaili forma su tvirta pjovimo briauna, specialiai kietai vielai. Reguliuojamas lankstas. Juodintos replės, plastikinės rankenos.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį