Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios, W, Visas ilgis: 125Hmm

Prekės Nr.: 726440 125H
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pjovimo briaunos nuožula: didelė nuosklemba
  • Medžiaga: Specialusis įrankinis plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos nuožula didelė nuosklemba
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Galvutės plotis 10,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 14 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą 0,2 mm - 1 mm
Kerpa kietą plieninę vielą 0,2 mm - 0,6 mm
Galvutės forma smailos
Norma DIN ISO 9654
Rankena Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Paviršius juodintas
Su atidarymo spyruokle taip
su vielos laikikliu ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726440 125H
EAN / GTIN 4003773043720
Gamintojo numeris 75 02 125
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Smaili forma su tvirta pjovimo briauna, specialiai kietai vielai. Reguliuojamas lankstas. Juodintos replės, plastikinės rankenos.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį