Elektronikai skirtos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos iki veidrodinio blizgesio, smaila galvutė 115 mm

Prekės Nr.: 726436 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: maža nuosklemba
  • Medžiaga: Rutulinių guolių plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 115 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula maža nuosklemba
Medžiaga Rutulinių guolių plienas
Galvutės plotis 11 mm
Pjovimo briaunos ilgis 14 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Galvutės forma smailos
Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Paviršius poliruotas iki veidrodinio blizgesio
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726436 115
EAN / GTIN 4003773025122
Gamintojo numeris 77 32 115 ESD

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio, todėl chromo dalelės neatsilupa ir nesukelia trukdžių. Stabilus, perdurtas ir lankstus lankstas. Dviguba spyruoklė atsidaro švelniai ir tolygiai. Daugiakomponenčiai rankenų apvalkalai juodi / pilki, izoliuoti, tinka darbui su elektronika.

Paskirtis:

Tiksliam pjovimui, pvz., elektronikos ir tiksliosios mechanikos darbams.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Rutuliniams guoliams skirtas plienas, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį