{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 115 mm | |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
Medžiaga | Rutulinių guolių plienas | |
Galvutės plotis | 11 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 14 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Galvutės forma | smailos | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 57 HRC) | |
Paviršius | poliruotas iki veidrodinio blizgesio | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726432 115 | |
EAN / GTIN | 4003773039761 | |
Gamintojo numeris | 77 42 115 |