Elektronikai skirtos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos iki veidrodinio blizgesio, apvali galvutė 115 mm

Prekės Nr.: 726430 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pjovimo briaunos nuožula: maža nuosklemba
  • Medžiaga: Rutulinių guolių plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 115 mm
    Pjovimo briaunos nuožula maža nuosklemba
    Medžiaga Rutulinių guolių plienas
    Galvutės plotis 11 mm
    Pjovimo briaunos ilgis 14 mm
    Kerpa kietą vielą iki ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
    Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
    Galvutės forma apvalus
    Norma DIN ISO 9654
    Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
    Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
    Paviršius poliruotas iki veidrodinio blizgesio
    Su atidarymo spyruokle taip
    Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 726430 115
    EAN / GTIN 4003773039334
    Gamintojo numeris 77 02 115

    Aprašymas

    Modelis:

    Paviršius nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio, todėl chromo dalelės neatsilupa ir nesukelia trukdžių. Stabilus, perdurtas ir lankstus lankstas. Dviguba spyruoklė atsidaro švelniai ir tolygiai.
    Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

    Paskirtis:

    Tiksliam pjovimui, pvz., elektronikos ir tiksliosios mechanikos darbams.

    Standartas:

    DIN ISO 9654

    Apdirbama medžiaga:

    Rutuliniams guoliams skirtas plienas, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį