Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios, su grioveliais 110 mm

Prekės Nr.: 726380 110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: maža nuosklemba
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plieno lydinys

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 110 mm
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Pjovimo briaunos nuožula maža nuosklemba
    Medžiaga Aukštos kokybės plieno lydinys
    Galvutės plotis 10 mm
    Pjovimo briaunos ilgis 10 mm
    Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1 mm
    Galvutės forma smailos, su grioveliais
    Rankena Plastikinis apvalkalas
    Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC)
    Paviršius juodintas
    Su atidarymo spyruokle taip
    Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 726380 110
    EAN / GTIN 7314150051076
    Gamintojo numeris 8146

    Aprašymas

    Modelis:

    Siauros formos, tiksliai nušlifuotomis ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63−65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. Tinka ESD. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

    Apdirbama medžiaga:

    Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį