Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios, su grioveliais, FW, Visas ilgis: 110mm

Prekės Nr.: 726320 110
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: maža nuosklemba
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plieno lydinys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 110 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula maža nuosklemba
Medžiaga Aukštos kokybės plieno lydinys
Galvutės plotis 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis 10 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1,25 mm
Galvutės forma smailos, su grioveliais
Rankena Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC)
Paviršius juodintas
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726320 110
EAN / GTIN 7314150051021
Gamintojo numeris 8143

Aprašymas

Modelis:

Siauros formos, tiksliai nušlifuotomis ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63−65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. Tinka ESD. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį