{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 108 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys | |
Galvutės plotis | 8 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 8 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Galvutės forma | ovalinis | |
Rankena | Plastikinis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63−65 HRC) | |
Paviršius | juodintas | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726280 108 | |
EAN / GTIN | 7314150050932 | |
Gamintojo numeris | 8132 |