Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė 108 mm

Prekės Nr.: 726260 108
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plieno lydinys

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 108 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula labai maža nuosklemba
Medžiaga Aukštos kokybės plieno lydinys
Galvutės plotis 8 mm
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Galvutės forma ovalinis
Rankena Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63−65 HRC)
Paviršius juodintas
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726260 108
EAN / GTIN 7314150050925
Gamintojo numeris 8131

Aprašymas

Modelis:

Siauros formos, tiksliai nušlifuotomis ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 − 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. Tinka darbui su elektronika. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį