Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios 125 mm

Prekės Nr.: 726250 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
288 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
Galvutės plotis 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis 10 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726250 125
EAN / GTIN 4045197976604
Gamintojo numeris 726250 125

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (62 − 64 HRC). Paviršius matinis, su įmontuotu, reguliuojamu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba keičiama spyruoklė patogesniam naudojimui. 2K rankenų apvalkalai iš antistatinės medžiagos. Tinka ESD. Pjovimo briaunos tiksliai užgaląstos.

Apdirbama medžiaga:

CNC apdirbtas rutulinių guolių plienas su tiksliomis tolerancijos ribomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį