Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, maža galvutė 125 mm

Prekės Nr.: 726170 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: maža nuosklemba

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula maža nuosklemba
Galvutės plotis 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis 10 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,2 mm - 1,2 mm
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726170 125
EAN / GTIN 4045197976468

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai apdirbtos, siaura forma. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (62 − 64 HRC). Paviršius matinis, su įmontuotu, reguliuojamu lankstu ir trumpu įleistu sraigtu. Dviguba keičiama spyruoklė patogesniam naudojimui. 2K rankenų apvalkalai iš antistatinės medžiagos. Tinka darbui su elektronika. Pjovimo briaunos tiksliai užgaląstos.

Apdirbama medžiaga:

CNC apdirbtas rutulinių guolių plienas su tiksliomis tolerancijos ribomis.