{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 150 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Galvutės plotis | 9 mm | |
Žiaunų ilgis | 20 mm | |
Žiočių forma | plokščios smailos, žiaunų vidus glotnus | |
Žiaunų modelis | lygus | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (45−48 HRC) | |
Medžiaga | Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | |
Paviršius | poliruotos iki veidrodinio blizgesio | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | Plokščios replės |
Produkto numeris | 726120 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103195 | |
Gamintojo numeris | RX 7490 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Plokščios replės elektronikai, Visas ilgis: 150mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
65,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje
18,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų modelis | lygus | viduje rifliuota |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | EGB/ESD |
visas ilgis | 150 mm | 145 mm |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | 2K rankenos apvalkalas |
Su atidarymo spyruokle | taip | taip |
Paviršius | poliruotos iki veidrodinio blizgesio | fosfatuotas, neatspindintis šviesos. |
Medžiaga | Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | Anglinis plienas (C70) |