Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, žiaunos su grioveliais, smailia galvute 135 mm

Prekės Nr.: 726060 135
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos
  • Medžiaga: Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 135 mm
    elektrostatinė savybė EGB/ESD
    Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
    Medžiaga Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
    Galvutės plotis 10,5 mm
    Pjovimo briaunos ilgis 10 mm
    Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
    Galvutės forma smailos
    Rankena 2K rankenos apvalkalas
    Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC)
    Paviršius juodintos
    Su atidarymo spyruokle taip
    reguliuojamas precizinis lankstas taip
    Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 726060 135
    EAN / GTIN 7314150103119
    Gamintojo numeris RX 8148

    Aprašymas

    Modelis:

    Siauros formos, tiksliai nušlifuotomis ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 − 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. Tinka darbui su elektronika, su ergonominiais 2K rankenų apvalkalais.
    Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama pjūviui.

    Apdirbama medžiaga:

    Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį