{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 135 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | maža nuosklemba | |
Medžiaga | Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | |
Galvutės plotis | 10,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 10 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Galvutės forma | mažas, ovalus | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC) | |
Paviršius | juodintos | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
reguliuojamas precizinis lankstas | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726020 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103034 | |
Gamintojo numeris | RX 8140 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, maža, ovalia galvute 135 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
73,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
22,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | EGB/ESD |
visas ilgis | 135 | 135 |
Galvutės plotis | 10,5 | 13,5 |
Su atidarymo spyruokle | taip | taip |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 ;1,25 | 2 |
Pjovimo briaunos ilgis | 10 | 8 |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |