{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 140 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | maža nuosklemba | |
Medžiaga | Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | |
Galvutės plotis | 13 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 12,5 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Galvutės forma | ovalinis | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC) | |
Paviršius | juodintos | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
reguliuojamas precizinis lankstas | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726000 140 | |
EAN / GTIN | 7314150103133 | |
Gamintojo numeris | RX 8150 |