Šoninio kirpimo žnyplės tiksliosios mechanikos darbams, standartinės formos 125 mm

Prekės Nr.: 725391 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 705 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pjovimo briaunos nuožula labai maža nuosklemba
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 0,3 mm - 2 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Rankena Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu ir preciziškai nušlifuoti
Medžiaga Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Kojelės su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725391 125
EAN / GTIN 4010995361891
Gamintojo numeris 36189

Aprašymas

Modelis:

Siaura viršūnė, pjaunančiosios briaunos grūdintos indukciniu būdu ir tiksliai nušlifuotos, su smailia pjovimo galvute.
Kojelė dengta plastiku, su atidarymo spyruokle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.