{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | izoliuotos panardinant | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 725335 160 | |
EAN / GTIN | 4003773018155 | |
Gamintojo numeris | 70 07 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
34,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
22,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 355 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rankena | izoliuotos panardinant | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponentis apvalkalas |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |