Šoninio kirpimo žnyplės ERGO™, chromuotos 125 mm

Prekės Nr.: 725240 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 1,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena storesni ERGO® rankenų apvalkalai
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725240 125
EAN / GTIN 7314150106547
Gamintojo numeris 2101GC-125IP

Aprašymas

Modelis:

Chromuotos replės. Pagaląstos pjaunančiosios briaunos papildomai grūdintos indukciniu būdu (apie 62 HRC). Su stora pjaunančiąja dalimi prie lanksto kietoms medžiagoms ir plona pjaunančiąja dalimi galuose optimaliam minkštų medžiagų pjovimui. Storasieniai rankenų apvalkalai su uždedama ir nuimama atidarymo spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį