{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Paviršius | chromuoti | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 724861 180 | |
EAN / GTIN | 4003773043706 | |
Gamintojo numeris | 70 05 180 |