{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | X-Cut | |
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,8 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,7 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 724300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075134 | |
Gamintojo numeris | 73 05 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kompaktiškos šoninio kirpimo žnyplės, X-Cut®, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
22,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 845 vnt. yra sandėlyje
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | nušlifuotas |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |