{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 110 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC) | |
Medžiaga | Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
Paviršius | chromuotas | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 724200 110 | |
EAN / GTIN | 4003773029649 | |
Gamintojo numeris | 70 15 110 |