Mechaniko šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos 125 mm

Prekės Nr.: 724000 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    visas ilgis 125 mm
    Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 2,5 mm
    Kerpa kietą vielą iki ⌀ 1 mm
    Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 0,6 mm
    Norma DIN ISO 5749
    Rankena su plastikine danga
    Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 63 HRC)
    Medžiaga Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
    Paviršius chromuotas
    su atidarymo spyruokle ne
    Su atidarymo spyruokle ne
    Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 724000 125
    EAN / GTIN 4003773018506
    Gamintojo numeris 76 03 125

    Aprašymas

    Modelis:

    Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 63 HRC. Laisvai judinamas įlietas lankstas.
    Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

    Standartas:

    DIN ISO 5749

    Apdirbama medžiaga:

    Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį