{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,2 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 723535 200 | |
EAN / GTIN | 4003773018414 | |
Gamintojo numeris | 74 07 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
48,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
32,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 200 mm | 200 mm |
Rankena | su plastikine danga | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
su atidarymo spyruokle | ne | ne |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |