{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3,4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 723500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040705 | |
Gamintojo numeris | 74 06 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 | 2 |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3,4 | 3,4 |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |