{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 160 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3,4 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | neapdirbtas paviršius | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 723400 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166241 | |
Gamintojo numeris | 723400 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos 160 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 086 vnt. yra sandėlyje
15,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje
24,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 160 mm | 160 mm |
Rankena | su plastikine danga | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
su atidarymo spyruokle | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2 mm | 2 mm |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm |