Grūdintos šoninės kirpimo žnyplės, nušlifuotos, rankenos su apvalkalais 200 mm

Prekės Nr.: 723395 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
815 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 200 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4,2 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 3 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 2,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas kaldintas štampavimo būdu, grūdintas alyva
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius blizgus
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 723395 200
EAN / GTIN 4045197887443
Gamintojo numeris 723395 200

Aprašymas

Modelis:

Tvirta galvutė su indukciniu būdu papildomai grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 64 HRC). Įlietas lankstas. Didelis pjovimo našumas dėl optimalios transformacijos.
Replės nušlifuotos, rankenos su kelių komponentų apvalkalais.

Paskirtis:

Visoms vielos rūšims (patvarios net ir kerpant kietą vielą). Tinkamos naudoti net ir esant didžiausioms bei nuolatinėms apkrovoms.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį