Našios grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, TwinForce®, poliruotos, rankenos su apvalkalais 180 mm

Prekės Nr.: 723181 180
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TwinForce
visas ilgis 180 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 5,5 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 3,2 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 3 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena su plastiko danga
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės taip
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 723181 180
EAN / GTIN 4003773074779
Gamintojo numeris 73 72 180

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė, indukciniu būdu grūdintos pjaunančiosios briaunos (apie 64 HRC), dvigubos ekscentrinės konstrukcijos lankstas.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, rankenos su kelių komponentų apvalkalais ir KNIPEXtend sąsaja.
KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Privalumai:

Padidintos jėgos šoninio kirpimo žnyplės, 50 % reikia mažiau jėgų lyginant su ankstesnėmis to paties dydžio šoninio kirpimo žnyplėmis. Pjaunant reikia naudoti mažiau jėgos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnį modelį Nr. 723180 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį