{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | TwinForce | |
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 5,5 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3,2 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | taip | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 723170 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074762 | |
Gamintojo numeris | 73 71 180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Našios grūdintos šoninio kirpimo žnyplės, TwinForce®, poliruotos 180 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
60,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 578 vnt. yra sandėlyje
20,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rankena | su plastikine danga | Daugiakomponentis apvalkalas |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Paviršius | Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | blizgus |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3,2 | 2,7 |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 5,5 | 3,8 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |